| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214447 Herst.-Nr.: 79685200160070 EAN/GTIN: 4043952521557 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 185 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7968 CE m.Mutter | Hauptmerkmal: | M 16 x 70 | Ausführung: | 5.6 feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 07968.520· Normart DIN 7968 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,5692* | € 7,1322* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 7,27* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 6,2074* | € 7,4674* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 6,2374* | € 7,4674* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 6,116* | € 7,5366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,685* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|