Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M3x 16-H 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000216830
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79854040030016
EAN/GTIN:
     4043952549001
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M3x 16-H 4.8 2000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,11 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 3 x 16 -H
Ausführung:
44777
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.404· Normart DIN 7985
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00862*
€ 0,01243*
4 Tage
18000
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00956*
€ 0,01281*
1 Tag
14000
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00977*
€ 0,01303*
Lager 8760
20000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0119*
€ 0,0156*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.