| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217894 Herst.-Nr.: 79930010250000 EAN/GTIN: 4043952568613 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7993 f.Wellen | Hauptmerkmal: | A 25 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07993.001· Normart DIN 7993 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,102* | € 0,1522* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1135* | € 0,1595* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1605* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1125* | € 0,1609* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1196* | € 0,1666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1196* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|