Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 45 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218422
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86768000121045
EAN/GTIN:
     4043952573174
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 45 8.8 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x1,25x 45
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode 08676.800· Normart ISO 8676
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1816*
€ 0,2523*
4 Tage
6120
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1983*
€ 0,2583*
1 Tag
4760
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2015*
€ 0,2615*
6 Tage
6800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,196*
€ 0,2617*
Lager 8760
6800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2802*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.