| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218755 Herst.-Nr.: 10066840 EAN/GTIN: 4051427216839 |
| |
|
| | |
| Zylinderstift ISO 8734 12 m6x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21,72 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8734 | Hauptmerkmal: | 12 m6 x 24 | Ausführung: | Stahl gehärtet Toleranz m6 | Artikellangtext: | ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 12 m6 x 24 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08734.001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2584* | € 0,3507* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2812* | € 0,3781* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3265* | € 0,4165* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3796* | € 0,4896* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3974* | € 0,5169* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3265* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 41,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|