Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 20 m6x 100 Stahl gehärtet Toleranz m6 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218794
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10153452
EAN/GTIN:
     4051427217195
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 20 m6x 100 Stahl gehärtet Toleranz m6 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
241 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8734
Hauptmerkmal:
20 m6 x 100
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 20 m6 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08734.001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 2,1096*
€ 2,939*
Lager 8760
200
25
€ 7,99*
ab € 2,3503*
€ 3,0803*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 2,3503*
€ 3,0803*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,8809*
€ 3,7509*
2 Tage
200
25
€ 5,45*
ab € 3,08*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0803*
€ 3,66556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9203*
€ 3,47516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8203*
€ 3,35616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,3503*
€ 2,79686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.