Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 20x 60 Stahl Kegel 1:50 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218863
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10075679
EAN/GTIN:
     4051426222565
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Weitere Informationen:
Gewicht:
133 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8736 m.Innengewinde
Hauptmerkmal:
A 20 x 60
Ausführung:
Stahl Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 20 x 60 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08736.001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.