Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 8x 50 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218877
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10173097
EAN/GTIN:
     4051426222794
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
8 x 50
Ausführung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08737.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 0,4459*
€ 0,6732*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 0,4966*
€ 0,7066*
5 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 0,4877*
€ 0,7122*
Lager 8760
170
10
€ 7,99*
ab € 0,5188*
€ 0,7388*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6141*
€ 0,8541*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.