Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 12x 120 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 10Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218895
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10074435
EAN/GTIN:
     4051426222978
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Weitere Informationen:
Gewicht:
110,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
12 x 120
Ausführung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 12 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08737.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 1,1548*
€ 1,6751*
Lager 8760
250
10
€ 7,99*
ab € 1,2742*
€ 1,7442*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 1,2757*
€ 1,7557*
5 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 1,2528*
€ 1,7799*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5531*
€ 2,1231*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7242*
€ 2,0518
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6642*
€ 1,9804
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5742*
€ 1,8733
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5142*
€ 1,8019
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2742*
€ 1,5163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2742* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.