| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219067 Herst.-Nr.: 10067290 EAN/GTIN: 4043952576847 |
| |
|
| | |
| Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 5x 40 Stahl 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,99 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8740 m.Fasen | Hauptmerkmal: | 5 x 40 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08740.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1746* | € 0,2449* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1885* | € 0,254* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2022* | € 0,2622* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,217* | € 0,287* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2174* | € 0,2874* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|