| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219331 Herst.-Nr.: 10137195 EAN/GTIN: 4043952581698 |
| |
|
| | |
| Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 10x 36 Stahl 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21,44 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8742 m.kurzen Kerben | Hauptmerkmal: | 10 x 36 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 10 x 36 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08742.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,9095* | € 2,5763* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,1169* | € 2,6869* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,1169* | € 2,6869* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,0889* | € 2,7205* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,385* | € 3,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,1725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|