| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219473 Herst.-Nr.: 10106642 EAN/GTIN: 4043952584118 |
| |
|
| | |
| Kegelkerbstift ISO 8744 4x 20 A 1 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,93 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8744 | Hauptmerkmal: | 4 x 20 | Ausführung: | A 1 | Artikellangtext: | ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08744.910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, passstifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2182* | € 0,3012* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2424* | € 0,3224* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2382* | € 0,3252* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,253* | € 0,333* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2737* | € 0,3537* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,253* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|