| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219654 Herst.-Nr.: 10184904 EAN/GTIN: 4043952586457 |
| |
|
| | |
| Passkerbstift ISO 8745 3x 12 A 1 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,67 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8745 | Hauptmerkmal: | 3 x 12 | Ausführung: | A 1 | Artikellangtext: | ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08745.910 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1979* | € 0,2797* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2198* | € 0,2898* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2137* | € 0,29* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2293* | € 0,2993* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2481* | € 0,3281* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2293* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|