| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219850 Herst.-Nr.: 10147974 EAN/GTIN: 4051426226242 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,23 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8747 m.Fase | Hauptmerkmal: | 2 x 8 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 8 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08747.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0336* | € 0,0485* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0376* | € 0,0508* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0369* | € 0,0514* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0394* | € 0,053* | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0424* | € 0,0569* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|