| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220094 Herst.-Nr.: 10190211 EAN/GTIN: 4043952586976 |
| |
|
| | |
| Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1,5x 10 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,09 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 1,5 x 10 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00796* | € 0,01175* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00898* | € 0,01242* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0086* | € 0,01281* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00935* | € 0,01297* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,011* | € 0,015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00935* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|