| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220342 Herst.-Nr.: 10189262 EAN/GTIN: 4043952588994 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27,76 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 16 x 32 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 32 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3919* | € 0,5757* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5825* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4363* | € 0,6063* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,4285* | € 0,6112* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,4556* | € 0,6256* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|