| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221083 Herst.-Nr.: 10169492 EAN/GTIN: 4051426720504 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x130 10.9 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1427,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8765 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 36 x3 x130 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 10,7774* | € 14,931* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,992* | € 15,742* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,7313* | € 18,9813* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,44* | € 19,80* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 61,46* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|