Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x140 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221084
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10169466
EAN/GTIN:
     4051426720511
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x140 10.9 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1476,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8765 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x140
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 11,1437*
€ 15,1689*
7 Tage
125
5
€ 5,99*
ab € 11,7514*
€ 15,5805*
2 Tage
88
5
€ 5,59*
ab € 12,4585*
€ 15,9585*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,2131*
€ 19,3931*
Lager 8760
125
1
€ 7,99*
ab € 63,35*
€ 79,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.