Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x150 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221085
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10169446
EAN/GTIN:
     4051426720528
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Gewicht:
1175,61 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8765 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x150
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.