Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x120 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221138
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10165992
EAN/GTIN:
     4043952597590
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Gewicht:
79,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8765 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x1,25x120
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 08765.800· Normart ISO 8765
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
50
€ 5,49*
ab € 0,2873*
€ 0,3873*
3 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3054*
€ 0,4338*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,3398*
€ 0,4598*
5 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,3337*
€ 0,4636*
Lager 8760
700
50
€ 7,99*
ab € 0,3548*
€ 0,4748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.