| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221308 Herst.-Nr.: 10163917 EAN/GTIN: 4051426630209 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x2x170 8.8 galv.verz. 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 708 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8765 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24x2 x170 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 8765 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24x2 x170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 08765.810· Normart ISO 8765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,2614* | € 5,5214* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 31,582* | € 40,992* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 31,119* | € 42,686* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 34,656* | € 44,816* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 34,726* | € 44,816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,4656* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|