| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221776 Herst.-Nr.: 10143804 EAN/GTIN: 4043952602119 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,59 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 5 x 16 | Ausführung: | 010.9 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.110· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschrauben iso10642 galzn m5x16, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0156* | € 0,023* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0169* | € 0,0234* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,017* | € 0,0237* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0171* | € 0,024* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,018* | € 0,0251* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|