| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222688 Herst.-Nr.: 10081031 EAN/GTIN: 4043952611036 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 140 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 476,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 140 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.940· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,0009* | € 11,9128* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,6975* | € 11,9275* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,8961* | € 12,5061* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,6381* | € 12,5144* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,34* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|