| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223006 Herst.-Nr.: 10134224 EAN/GTIN: 4043952613573 |
| |
|
| | |
| Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 13x 22 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,18 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 13337 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 13 x 22 | Ausführung: | Federstahl leichte Ausf. | Artikellangtext: | ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 13 x 22 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 13337.000· Normart ISO 13337· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4098* | € 0,5748* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4475* | € 0,5875* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4564* | € 0,5964* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4436* | € 0,5968* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,4767* | € 0,6267* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4767* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|