Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 22 (23x39x4) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223063
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10167900
EAN/GTIN:
     4043952775011
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-6 rund
Hauptmerkmal:
22 (23x39x4)
Ausführung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 22 (23x39x4) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 22mm· Form -AF-· Gruppencode 14399.025· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1742*
€ 0,2642*
5 Tage
774
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 0,1815*
€ 0,3106*
2 Tage
759
1
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,3235*
Lager 8760
1084
1
€ 7,99*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.