| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223067 Herst.-Nr.: 10168175 EAN/GTIN: 4043952775059 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-6 rund | Hauptmerkmal: | 36 (37x66x6) | Ausführung: | Stahl 300 HV feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x6) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 36mm· Form -AF-· Gruppencode 14399.025· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 1,2697* | € 1,8797* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,5275* | € 2,0975* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,3243* | € 2,1581* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,5381* | € 2,3235* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,64* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|