Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 140 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223277
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10065480
EAN/GTIN:
     4043952697061
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 140 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-4
Hauptmerkmal:
M 16 x 140
Ausführung:
10.9 feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 14399.124· Normart EN 14399
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,3666*
€ 4,8766*
5 Tage
151
5
€ 4,90*
ab € 4,0575*
€ 5,5375*
1 Tag
106
1
€ 5,59*
ab € 4,1994*
€ 5,9894*
6 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 4,0533*
€ 5,9932*
Lager 8760
151
1
€ 7,99*
ab € 4,38*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1076*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.