| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223636 Herst.-Nr.: 10123939 EAN/GTIN: 4043952776193 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 708 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-4 | Hauptmerkmal: | M 27 x 115 | Ausführung: | 10.9 feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 115 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 115mm · Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 3,9118* | € 5,6018* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,7125* | € 6,4625* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,7659* | € 6,8059* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,8177* | € 6,9077* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,04* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|