| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223704 Herst.-Nr.: 10066557 EAN/GTIN: 4043952776865 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 180 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1930 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-4 | Hauptmerkmal: | M 36 x 180 | Ausführung: | 10.9 feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,2844* | € 30,0411* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 22,81* | € 30,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,3379* | € 36,7979* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,6699* | € 36,8242* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,53* | € 38,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|