| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223716 Herst.-Nr.: 10088873 EAN/GTIN: 4043952699607 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter EN 14399-4 M16 10 feuerverz. 1 Stück PEINER Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-4 | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | 10 feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14399.126· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 0,2579* | € 0,3979* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,31* | € 0,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,3172* | € 0,4872* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,3218* | € 0,4918* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,33* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|