Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 50 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223743
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10119596
EAN/GTIN:
     4043952752166
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Weitere Informationen:
Gewicht:
211 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-8
Hauptmerkmal:
M 20 x 50
Ausführung:
10.9 feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8 m20, din en 14399-8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,2858*
€ 5,2142*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,3233*
€ 11,5633*
6 Tage
205
1
€ 4,90*
ab € 10,6925*
€ 14,6225*
2 Tage
201
1
€ 5,59*
ab € 10,987*
€ 15,057*
Lager 8760
287
1
€ 7,99*
ab € 11,50*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.