Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 55 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223744
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10111272
EAN/GTIN:
     4043952752173
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Weitere Informationen:
Gewicht:
224 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-8
Hauptmerkmal:
M 20 x 55
Ausführung:
10.9 feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8 m20, din en 14399-8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7029*
€ 5,8765*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,7678*
€ 12,1978*
6 Tage
345
1
€ 4,90*
ab € 11,1875*
€ 15,4475*
2 Tage
242
1
€ 5,59*
ab € 11,5796*
€ 15,8996*
Lager 8760
345
1
€ 7,99*
ab € 12,07*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.