Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223754
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10138995
EAN/GTIN:
     4043952752272
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER
Weitere Informationen:
Gewicht:
357 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-8
Hauptmerkmal:
M 20 x 105
Ausführung:
10.9 feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 105 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.