| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223785 Herst.-Nr.: 10080637 EAN/GTIN: 4043952752586 |
| |
|
| | |
| Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 140 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER Weitere Informationen: | | Gewicht: | 664,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-8 | Hauptmerkmal: | M 24 x 140 | Ausführung: | 10.9 feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 20,1942* | € 26,9242* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,815* | € 33,985* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,4601* | € 35,0001* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,8214* | € 36,0248* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,70* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|