| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225737 Herst.-Nr.: 10136854 EAN/GTIN: 4051426722430 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,46 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ANSI B18.22.1 Typ N | Hauptmerkmal: | 5/8 x 1,312 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ANSI B 18.22.1 Stahl Typ A-N Plain washers · Scheiben für Schraub- verb. mit UNC-/UNF-Gewinde · narrow - Abmessung: 5/8 x 1,312 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 5/8Zoll· Form Typ A-N· Gruppencode 83125.004· Normart REYHER-Artikel 83125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1766* | € 0,247* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1926* | € 0,2682* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2045* | € 0,2745* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2371* | € 0,3171* | | | | | 4 Tage | | | 300 | | Frei Haus | ab € 0,2739* | € 0,3833* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|