| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226434 Herst.-Nr.: 10138251 EAN/GTIN: 4051426723116 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 3/8 Grade 8 (~10) 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,88 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 83934 m.UNF-Gewinde | Hauptmerkmal: | 44776 | Ausführung: | Grade 8 (~10) | Artikellangtext: | ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 3/8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 83934.105· Normart REYHER-Artikel 83934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0466* | € 0,0702* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0516* | € 0,0735* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0508* | € 0,0747* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0538* | € 0,0765* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0635* | € 0,0891* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0538* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|