Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 3/4 Grade 5 (~8) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000226467
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10083533
EAN/GTIN:
     4051426723208
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 3/4 Grade 5 (~8) 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,28 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 83934 m.UNF-Gewinde
Hauptmerkmal:
44654
Ausführung:
Grade 5 (~8)
Artikellangtext:
ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 3/4 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 83934.805· Normart REYHER-Artikel 83934
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2684*
€ 0,3845*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2984*
€ 0,4084*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2939*
€ 0,4126*
Lager 8760
450
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3115*
€ 0,4215*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3621*
€ 0,4921*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4215*
€ 0,50159
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.