| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000228537 Herst.-Nr.: 10127838 EAN/GTIN: 4043952666432 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 25 A 2 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88107 m.Schlitz VG | Hauptmerkmal: | M 8 x 25 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88107.920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1437* | € 0,1976* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1682* | € 0,2082* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1636* | € 0,2084* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1754* | € 0,2254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1754* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 45,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|