| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000228563 Herst.-Nr.: 10154974 EAN/GTIN: 4043952735879 |
| |
|
| | |
| Schraube R 88111 diebstahlhemmend Liko/Zweiloch M3x 6 A 2 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,63 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88111 diebstahlhemmend Liko/Zweiloch | Hauptmerkmal: | M 3 x 6 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben · Linsenkopf DIN 85 · Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88111.920· Normart REYHER-Artikel 88111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Sicherheitsschraube, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, linsenschraube din 85 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0562* | € 0,0846* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0609* | € 0,0889* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0628* | € 0,0889* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0899* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0656* | € 0,0928* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|