| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229120 Herst.-Nr.: 10125823 EAN/GTIN: 4043952670200 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88131 VSK-Z | Hauptmerkmal: | 12 x18,3 x2,5 | Ausführung: | Federstahl zinklamellenbeschichtet | Artikellangtext: | Artikel 88131 Federstahl VSK-Z zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · für Zylinderschrauben - Abmessung: 12 x18,3 x2,5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88131.030· Normart REYHER-Artikel 88131 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0947* | € 0,1338* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1082* | € 0,1448* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1184* | € 0,153* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,126* | € 0,158* | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,136* | € 0,171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|