| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229469 Herst.-Nr.: 10077715 EAN/GTIN: 4003530122729 |
| |
|
| | |
| Fensterbohrschraube R 88187 Seko PH 3,9x19-H Sta silber 1000St. SPAX Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88187 Seko m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 3,9 x 19 -H | Ausführung: | Stahl Sonderoberfläche silber | Artikellangtext: | Artikel 88187 Stahl SPAX FEX-A Sonderoberfl. silber SPAX Fensterbohrschrauben FEX-A mit Senkkopf · Bohrsp. · Phillips-KS - Abmessung: 3,9 x 19 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88187.014· Normart REYHER-Artikel 88187· Produkt-Typbezeichnung SPAX Fensterbohrschrauben FEX-A, Senkkopf mit Fräsrippen und Bohrspitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,0197* | € 0,0269* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0215* | € 0,0293* | | | | | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0223* | € 0,0333* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0343* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0284* | € 0,0376* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|