| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229471 Herst.-Nr.: 10149496 EAN/GTIN: 4003530122767 |
| |
|
| | |
| Fensterbohrschraube R 88187 Seko PH 3,9x38-H Sta silber 1000St. SPAX Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,57 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88187 Seko m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 3,9 x 38 -H | Ausführung: | Stahl Sonderoberfläche silber | Artikellangtext: | Artikel 88187 Stahl SPAX FEX-A Sonderoberfl. silber SPAX Fensterbohrschrauben FEX-A mit Senkkopf · Bohrsp. · Phillips-KS - Abmessung: 3,9 x 38 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88187.014· Normart REYHER-Artikel 88187· Produkt-Typbezeichnung SPAX Fensterbohrschrauben FEX-A, Senkkopf mit Fräsrippen und Bohrspitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,029* | € 0,038* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0314* | € 0,0413* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0498* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0399* | € 0,0522* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0419* | € 0,0545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|