| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229765 Herst.-Nr.: 10146892 EAN/GTIN: 4043952672402 |
|
|
| | |
| Kappe R 88251 f.Innen-6kt 4 M5 Ku. grau 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88251 f.Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | 4 M 5 | Ausführung: | Kunststoff grau | Artikellangtext: | Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 4 M 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Kappen · Durchmesser 4mm· Gruppencode 88251.630· Normart REYHER-Artikel 88251 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0801* | € 0,1106* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,088* | € 0,1134* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,09* | € 0,1151* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0881* | € 0,1167* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0942* | € 0,1199* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0942* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 59,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|