| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230063 Herst.-Nr.: 10163243 EAN/GTIN: 4043952675540 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1260 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88344 SR | Hauptmerkmal: | Nr.3 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | Artikel 88344 AMECOIL-Sortimente Typ SR AMECOIL Sortimente mit Bohrer · Gew.-schneider · Einbauwerkz. · Zapfenbr. - Abmessung: Nr.3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ SR · Nennmaß: 3 · Material: AMECOIL-Sortiment · Norm: REYHER-Artikel 88344 · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88344.000· Normart REYHER-Artikel 88344· Produkt-Typbezeichnung AMECOIL Sortimente, jeweils komplett mit Einbauwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,50* | € 433,90* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,48* | € 435,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,73* | € 435,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,6018* | € 440,2769* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,5857* | € 486,7157* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|