| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230803 Herst.-Nr.: 10074840 EAN/GTIN: 4043952682241 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,13 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88494 f.6-kantschrauben | Hauptmerkmal: | 199 - M 4x 2,6 | Ausführung: | Polyamid 6 naturfarben | Artikellangtext: | Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 199 - M 4x 2,6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 199mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88494.600· Normart REYHER-Artikel 88494· Oberfläche naturfarben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,1005* | € 0,1387* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1281* | € 0,1771* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1302* | € 0,1802* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1278* | € 0,1817* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,137* | € 0,188* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|