| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230873 Herst.-Nr.: 20601000 EAN/GTIN: 4043952683040 |
|
|
| | |
| Isolierhülse R 88498 KORREX M6x 15 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,45 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88498 KORREX | Hauptmerkmal: | M 6 x 15 | Ausführung: | Polyamid 6 weiß | Artikellangtext: | Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 6 x 15 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: KORREX-Isolierhülsen · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88498.630· Normart REYHER-Artikel 88498· Oberfläche weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,1167* | € 0,1627* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1523* | € 0,2073* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1479* | € 0,2074* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1661* | € 0,2161* | | | | | | 4 Tage | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,1516* | € 0,227* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1661* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|