| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230877 Herst.-Nr.: 1000003348 EAN/GTIN: 4043952683088 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88498 KORREX | Hauptmerkmal: | M 8 x 22 | Ausführung: | Polyamid 6 weiß | Artikellangtext: | Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 8 x 22 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: KORREX-Isolierhülsen · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88498.630· Normart REYHER-Artikel 88498· Oberfläche weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,1405* | € 0,1945* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1872* | € 0,2472* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1902* | € 0,2502* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1869* | € 0,2524* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1984* | € 0,2684* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|