| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232689 Herst.-Nr.: 7000104359 EAN/GTIN: 4043952689899 |
| |
|
| | |
| Sechskantflanschschraube R 88933 Sperrz. VG M6x20 90/100 galv.verz. 500St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88933 Sperrz. VG | Hauptmerkmal: | M 6 x 20 | Ausführung: | 90/100 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88933 90 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 88933.810· Normart REYHER-Artikel 88933 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1171* | € 0,1563* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,159* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1315* | € 0,1635* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1291* | € 0,165* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1373* | € 0,1703* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1373* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 85,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|