| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232722 Herst.-Nr.: 0-32-125 EAN/GTIN: 4051426713063 |
| |
|
| | |
| Sechskantflanschmutter R 88934 Sperrzahn M12 10 flZnnc 480h-L 100St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,97 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88934 Sperrzahn | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | Artikel 88934 10 Sperrzahn flZn/TL 480h (zinklamellenbe.) Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch · oberflächengehärtet - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88934.130· Normart REYHER-Artikel 88934 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3132* | € 0,4322* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3485* | € 0,4485* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3388* | € 0,4488* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3639* | € 0,4739* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3956* | € 0,5056* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3639* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 47,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|