| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232740 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4043952690178 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter | Hauptmerkmal: | M 10 x 60 | Ausführung: | Mu 4.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form HS 38/17· Gruppencode 88938.410· Normart REYHER-Artikel 88938· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,415* | € 2,815* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4789* | € 2,8889* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 2,91* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 2,4544* | € 2,9167* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|